1 Zoll Steckschlüssel-Sortiment metrisch
1 Zoll Steckschlüssel-Sortiment metrisch
STESHSL-SORT-1ZO-12KT-13TLG
Art.-Nr. 096515 12
EAN 4024835802581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 13-teiliges Sortiment mit 1-Zoll-Steckschlüsseln in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Spezialausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Steckschlüssel mit metrischen Abtrieben und 1-Zoll-Antrieb
- Die kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passen für die gängigen Verschraubungen
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
- Ein Gleitstück und der passende Gleitstab sorgt für eine kraftvolle Verschraubung
- Der Umschaltknarrenkopf kann aufgesteckt werden
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 13 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 560 x 115 x 265 mm |
VERL-1ZO-L400MM